KWVE15-B-S-RROC-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE15-B-S-RROC-G3-V1
Rubix:1896843

Produktdetails : KWVE15-B-S-RROC-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 47 mm |
|---|---|
| Länge | 61,2 mm |
| Höhe auf Schiene | 24 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Baugröße | 15 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
