KWVE35-B-SNL-G4-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE35-B-SNL-V0-G4
Rubix:1348780
Hersteller:0200516970150

Produktdetails : KWVE35-B-SNL-G4-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1778 g |
|---|---|
| Breite | 145 mm |
| Länge | 70 mm |
| Höhe auf Schiene | 44 mm |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
