KWVE25-B-L-G1-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-L-V1-G1
Rubix:1348511
Hersteller:0113694420220

Produktdetails : KWVE25-B-L-G1-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1046 g |
|---|---|
| Breite | 109,1 mm |
| Länge | 70 mm |
| Höhe auf Schiene | 36 mm |
| Genauigkeit | g1 |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
