KWVE25-B-H-G1-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-H-V2-G1
Rubix:1348413
Hersteller:0114018850320

Produktdetails : KWVE25-B-H-G1-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Breite | 83,3 mm |
| Länge | 48 mm |
| Höhe auf Schiene | 40 mm |
| Genauigkeit | g1 |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
