KWVE15-B-EC-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE15-B-EC-V2-G4
Rubix:1348343
Hersteller:0197546550350

Produktdetails : KWVE15-B-EC-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Breite | 44,5 mm |
| Länge | 52 mm |
| Höhe auf Schiene | 24 mm |
| Genauigkeit | g4 |
| Baugröße | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
