KWVE35-B-SL-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE35-B-SL-V2-G4
Rubix:25378
Hersteller:0183567530350

Produktdetails : KWVE35-B-SL-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-SL, schmaler, langer Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2034 g |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Länge | 145 mm |
| Höhe auf Schiene | 48 mm |
| Genauigkeit | g4 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
