Referenzen
INA:RWU55-E-H-V4-G2
Rubix:1349675
Hersteller:0182935571530

Produktdetails : RWU55-F-H-G2-V4 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Rollenführungswagen vollrollig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4898 g |
|---|---|
| Breite | 172,7 mm |
| Länge | 100 mm |
| Baugröße | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
586,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
697,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
