Referenzen
Ewellix:LLTHC 30 LA-T1 P3
Rubix:835235
EAN:4064329081443

Produktdetails : LLTHC 30 LA T1 P3 Führungswagen
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 90 mm |
|---|---|
| Länge | 125,4 mm |
| Höhe auf Schiene | 42 mm |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
