KWVE30-B-SL-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE30-B-SL-V2-G3
Rubix:25012
Hersteller:0199915920340

Produktdetails : KWVE30-B-SL-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-SL, schmaler, langer Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1330 g |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Länge | 127 mm |
| Höhe auf Schiene | 42 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std