KWVE25-WL-G4-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-WL-V0-G4
Rubix:24759
Hersteller:0058461450150

Produktdetails : KWVE25-WL-G4-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..WL, breite, lange Führungswagen für Kugelumlaufeinheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1460 g |
|---|---|
| Breite | 120 mm |
| Länge | 107,5 mm |
| Höhe auf Schiene | 35 mm |
| Genauigkeit | g4 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
