KWVE55-B-S-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE55-B-S-V1-G3
Rubix:150522
Hersteller:0202244350240
EAN:4054366346490

Produktdetails : KWVE55-B-S-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-S, schmaler Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4492 g |
|---|---|
| Breite | 173,6 mm |
| Länge | 100 mm |
| Höhe auf Schiene | 70 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
508,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
605,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std