KWSE35-RROC-G3-V1 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE35-RROC-G3-V1
Rubix:1896533





Produktdetails : KWSE35-RROC-G3-V1 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | v1 |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Länge | 107,1 mm |
| Höhe auf Schiene | 48 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
