KWSE35-L-G3-V0 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE35-L-V0-G3
Rubix:1348145
Hersteller:0028659710140

Produktdetails : KWSE35-L-G3-V0 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen sechsreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Länge | 138,9 mm |
| Höhe auf Schiene | 48 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
