KWSE30-H-G1-V2 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE30-H-V2-G1
Rubix:1348094
Hersteller:0007730180320


Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | mittlere vorspannung (v2) |
|---|---|
| Breite | 91,6 mm |
| Länge | 60 mm |
Produktdetails : KWSE30-H-G1-V2 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen sechsreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Vorspannung | mittlere vorspannung (v2) |
| Breite | 91,6 mm |
| Länge | 60 mm |
| Höhe auf Schiene | 45 mm |
| Genauigkeit | g1 |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage