KWSE25-H-G2-V0 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE25-H-V0-G2
Rubix:1348169
Hersteller:0007729840130


Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | v0 (leichtes spiel) |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Länge | 81,8 mm |
Produktdetails : KWSE25-H-G2-V0 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen sechsreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 584 g |
|---|---|
| Vorspannung | v0 (leichtes spiel) |
| Breite | 48 mm |
| Länge | 81,8 mm |
| Höhe auf Schiene | 40 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Werkstoff | vmkb |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage