K0729.0110 Kugelscheibe DIN6319 Niro
Kugelscheibe, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0729.0110
Rubix:179243
EAN:4059245149223



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl, blank |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 21 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0729.0110 Kugelscheibe DIN6319 Niro
Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40.Ausführung: Stahlausführung einsatzgehärtet. Edelstahlausführung ungehärtet, blank.Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
KUGELSCHEIBE DIN 6319 NIRO
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl, blank |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 21 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Werkstoff
Gewindedurchmesser
10 mm
Durchmesser
21 mm