K0666.30416 Kugeldruckschraube ohne Kopf, mit Gewindesicherung, Form:D
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit voller Kugel LONG-LOK gesichert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0666.30416
Rubix:3756708
EAN:4059245134885



Dokumente
Produktdetails : K0666.30416 Kugeldruckschraube ohne Kopf, mit Gewindesicherung, Form:D
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Bestellbeispiel: K0666.1046Hinweis: Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84669370 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage