GN615.4-M12-BS Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Stahl

Federnde Druckstücke, mit Bolzen, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 615.4-M12-BS
Rubix:794021
Hersteller:GN 615.4-M12-BS
EAN:4045525863095
GN615.4-M12-BS Fed.Druckstück mit Bolzen und Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN615.4-M12-BS Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Stahl


Federnde Druckstücke GN 615.4 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Werkstoffstahl
Außendurchmesser12 mm
Zolltarifcode84879090
4,03 exkl. MwSt.
/ Stück
4,80 inkl. MwSt.

Werkstoff