GN615.1-M12-B Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.1-M12-B
Rubix:92424
Hersteller:GN 615.1-M12-B
EAN:4045525313569





Produktdetails : GN615.1-M12-B Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke GN 615.1 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
