K1733.200409 Seitendruckstück, federnd, standard Federkraft

FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARD FEDERKRAFT, KUNSTSTOFF ROT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1733.200409
Rubix:3752309
Hersteller:K1733.200409
EAN:4059245586752
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl

Dokumente

Produktdetails : K1733.200409 Seitendruckstück, federnd, standard Federkraft


Werkstoff: Hülse und Feder Kunststoff. Druckbolzen POM. Ausführung: Druckbolzen weiß. Hinweis: Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken in Anwendungen bei denen vermehrt Schmutz entstehen kann. Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen. Berechnung Maß X: Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123) Leichte Federkraft = blaue Feder Standard Federkraft = rote Feder Verstärkte Federkraft = grüne Feder Montage: Die Hülse wird in die Bohrung eingepresst. Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten. Zeichnungshinweis: 1) Montagewerkzeug 2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform Y = Werkstückhöhe W = Werkstücklänge X = Koordinatenmaß Z = Anschlagdurchmesser
Werkstoff: Hülse und Feder Kunststoff. Druckbolzen Stahl. Ausführung: Druckbolzen einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken in Anwendungen bei denen vermehrt Schmutz entstehen kann. Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen. Berechnung Maß X: Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123) Leichte Federkraft = blaue Feder Standard Federkraft = rote Feder Verstärkte Federkraft = grüne Feder Montage: Die Hülse wird in die Bohrung eingepresst. Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten. Zeichnungshinweis: 1) Montagewerkzeug 2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform Y = Werkstückhöhe W = Werkstücklänge X = Koordinatenmaß Z = Anschlagdurchmesser

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
4,60 exkl. MwSt.
/ Stück
5,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Werkstoff