K0383.20640 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B

Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0383.20640
Rubix:3756712
Hersteller:K0383.20640
EAN:4059245855193
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl

Dokumente

Produktdetails : K0383.20640 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B


Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank oder POM.Bestellbeispiel: K0383.41012Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B, C oder F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvergütungsstahl
4,04 exkl. MwSt.
/ Stück
4,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Werkstoff