K0370.31064 Federndes Seitendruckstück, Form:A, Alu
Federndes Seitendruckstück ohne Druckbolzen, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0370.31064
Rubix:324933
EAN:4059245026753



Dokumente
Produktdetails : K0370.31064 Federndes Seitendruckstück, Form:A, Alu
Werkstoff: Hülse Aluminium. Aufnahmescheibe Stahl. Feder aus Stahl.Ausführung: Hülse blau verzinkt.Hinweis: Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden. Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar. Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Federndes Seitendruckstück ohne Druckbolzen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen