K0383.62480 Kugeldruckschraube ohne Kopf, mit Verdrehsicherung, Form:F

Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0383.62480
Rubix:3754779
Hersteller:K0383.62480
EAN:4059245260379
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl

Dokumente

Produktdetails : K0383.62480 Kugeldruckschraube ohne Kopf, mit Verdrehsicherung, Form:F


Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Bestellbeispiel: K0383.50820Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvergütungsstahl
38,63 exkl. MwSt.
/ Stück
45,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage