Kugeldruckschraube und Druckstück Kipp K0667.1081X136, Werkstoff: Edelstahl
Druckschraube Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0667.1081X136
Rubix:1930520
EAN:4059245140800



Dokumente
Produktdetails : K0667.1081X136 Druckschraube, Edelstahl
Werkstoff: Schraube Edelstahl. Bolzen Messing oder POM.Ausführung: Schraube blank.Bestellbeispiel: K0667.041X105 (Länge L mit angeben)Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen