K0403.10X35 Druckschraube ohne Kopf, Stahl
Druckschraube mit Ansatzkuppe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0403.10X35
Rubix:928506
EAN:4059245143320



Dokumente
Produktdetails : K0403.10X35 Druckschraube ohne Kopf, Stahl
Werkstoff: Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Werkzeugstahl.Ausführung: Bolzen gehärtet. Schraube und Bolzen brüniert.Bestellbeispiel: K0403.05X09Hinweis: Die Druckschrauben mit Ansatzkuppe finden ihre Anwendung, wenn ein punktförmiger Druck- oder Auflagepunkt gefordert wird.
Druckschraube mit Ansatzkuppe - M10X34.9
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage