K0317.116 Federndes Druckstück, leichte Federkraft, Stahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, leichte Federkraft
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0317.116
Rubix:111278
EAN:4059245008421



Dokumente
Produktdetails : K0317.116 Federndes Druckstück, leichte Federkraft, Stahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Druckstift gehärtet. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Gewindestift eingeklebt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 34 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort