K1381.05 Federndes Druckstück, flach, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1381.05
Rubix:2263343
Hersteller:K1381.05
EAN:4059245844289
Dokumente
Produktdetails : K1381.05 Federndes Druckstück, flach, Edelstahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse Edelstahl 1.4305. Druckstift aus POM. Feder Edelstahl 1.4310. | AUSFÜHRUNG: blank. | HINWEIS: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung. | AUSFÜHRUNG 1: Standard Federkraft | AUSFÜHRUNG 2: flach | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Gewindestift eingeklebt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

