K0384.3046 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:D, Edelstahl

Kugeldruckschraube ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0384.3046
Rubix:157395
EAN:4059245137930
K0384.3046 Kugeldruckschraube Form D Niro

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0384.3046 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:D, Edelstahl


Werkstoff:

Schraube Edelstahl. Kugel Edelstahl, POM oder Keramik Si3N4.Ausführung: Edelstahl blank.Bestellbeispiel: 07111-1046Hinweis:

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.

Kugeldruckschraube ohne Kopf

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
2,78 exkl. MwSt.
/ Stück
3,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage