GN615.3-M4-K-PFB Federndes Druckstück mit Polyamid-Fleckbeschichtung


Federnde Druckstücke mit Gewindesicherung

Referenzen
ganter:GN 615.3-M4-K-PFB
rubix:143200
hersteller:615.3-M4-K-PFB
ean:4045525314252
GN615.3-M4-K-PFB Federndes Druckstück mit Polyamid-Fleckbeschichtung
Technische Zusammenfassung
WerkstoffStahl
AusführungPFB
Außendurchmesser4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN615.3-M4-K-PFB Federndes Druckstück mit Polyamid-Fleckbeschichtung


Bei der Gewindesicherung PFB (Polyamid-Fleckbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Bei Form K oder KN ist die Beschichtung blau; bei Form KS oder KSN (verstärkter Federdruck) grün. Diese Art der Gewindesicherung erfordert zum Einschrauben ein relativ großes Drehmoment. Deswegen ist diese Ausführung mit Innensechskant, der Ausführung mit Schlitz (GN 615) vorzuziehen. Bei der Gewindesicherung MVK (Mikroverkapselung) handelt es sich um eine klebende Sicherung (Farbkennzeichnung rot).

Technische Informationen


Attribute
WerkstoffStahl
AusführungPFB
Außendurchmesser4 mm
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,64 exkl. MwSt.
/ Stück
1,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std