K0380.51640 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:FV, Vergütungsstahl
Kugeldruckschraube mit Kopf Form FV
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0380.51640
Rubix:332019
EAN:4059245133826



Dokumente
Produktdetails : K0380.51640 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:FV, Vergütungsstahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Kugeldruckschraube mit Kopf
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 90 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage