GN614.5-10-KU Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Kugel, Kunststoff
Federnde Druckstücke, zum Einpressen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 614.5-10-KU
Rubix:1130734
Hersteller:GN 614.5-10-KU
EAN:4045525974647



Produktdetails : GN614.5-10-KU Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Kugel, Kunststoff
Federnde Druckstücke GN 614.5 werden zur Arretierung, sowie als An- und Abdruckstifte verwendet. Durch die geometrische Form der Kunststoff-Hülse wird eine Selbstklemmung erreicht, die Bohrungstoleranzen bis zu 0,2 mm ausgleicht. Außerdem erlaubt sie eine Montage von Hand und erleichtert einen Überkopf-Einbau.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/edelstahl |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
