K0380.51250 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:FV, Vergütungsstahl
Kugeldruckschraube mit Kopf Form FV
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0380.51250
Rubix:217304
EAN:4059245133802



Dokumente
Produktdetails : K0380.51250 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:FV, Vergütungsstahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Kugeldruckschraube mit Kopf
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 53 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen