K0383.20435 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0383.20435
Rubix:3756651
Hersteller:K0383.20435
EAN:4059245855100
Dokumente
Produktdetails : K0383.20435 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank oder POM.Bestellbeispiel: K0383.41012Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B, C oder F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

