K0326.05 Federndes Druckstück, Long-Lok, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0326.05
Rubix:130016
EAN:4059245224982



Dokumente
Produktdetails : K0326.05 Federndes Druckstück, Long-Lok, Edelstahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Gewindesicherung Nylon. | AUSFÜHRUNG: blank. Kugel gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindesicherung | ZEICHNUNGSHINWEIS: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen