K0380.31040 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:F, Vergütungsstahl
Kugeldruckschraube mit Kopf Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0380.31040
Rubix:331996
EAN:4059245133567



Dokumente
Produktdetails : K0380.31040 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:F, Vergütungsstahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Kugeldruckschraube mit Kopf
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage