GN615.1-M5-BN Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.1-M5-BN
Rubix:98116
Hersteller:GN 615.1-M5-BN
EAN:4045525313767





Produktdetails : GN615.1-M5-BN Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 615.1 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
