Referenzen
Elesa+Ganter:GN 350.3-105-ST
Rubix:794505
Hersteller:GN 350.3-105-ST
EAN:4045525862623




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Durchmesser | 105 mm |
Produktdetails : GN350.3-105-ST Kugelausgleich-Scheiben, Stahl
Kugelausgleich-Scheiben
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Durchmesser | 105 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen