GN5335.4-50-A Sterngriff ohne Bohrung, Edelstahl 1.4404
Edelstahl-Sterngriffe, 1.4404 (A4), ohne Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5335.4-50-A
Rubix:1130452
Hersteller:GN 5335.4-50-A
EAN:4045525919013



Produktdetails : GN5335.4-50-A Sterngriff ohne Bohrung, Edelstahl 1.4404
Edelstahl-Sterngriffe GN 5335.4 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Länge | 34 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
