K1017.54008X20 Kreuzgriff, ähnlich, DIN6335, Form:L, Duroplast
Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1017.54008X20
Rubix:1430728
EAN:4059245210640



Dokumente
Produktdetails : K1017.54008X20 Kreuzgriff, ähnlich, DIN6335, Form:L, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF31, schwarz. Stahlteile aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: hochglanzpoliert, schwarz.
Kreuzgriff Form L, D1=40, M8X20
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 27 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen