K0613.7608X20 Kreuzgriff, Form:L, Kunststoff
Kreuzgriffe soft, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0613.7608X20
Rubix:941054
EAN:4059245199228



Dokumente
Produktdetails : K0613.7608X20 Kreuzgriff, Form:L, Kunststoff
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Grundkörper Thermoplast hart. Ummantelung Thermoplast weich. Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl 5.8. | AUSFÜHRUNG: Grundkörper, Ummantelung schwarz. Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt. | HINWEIS: Kreuzgriffe mit weichkomponenten Grifffläche kombinieren die Stabilität von herkömmlichen Thermoplast Griffen und die angenehme Haptik der weichen Oberfläche. Die weiche Ummantelung der Kreuzgriffe sorgt für eine besonders griffsympathische und rutschfeste Oberfläche. Dadurch sind auch höhere Spannkräfte hautschonend erzielbar. | AUSFÜHRUNG 2: soft
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 28 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage