K1089.25010 Kreuzgriff, Form:K, Thermoplast
Kreuzgriffe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1089.25010
Rubix:3742821
EAN:4059245221967



Dokumente
Produktdetails : K1089.25010 Kreuzgriff, Form:K, Thermoplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 29 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage