K1209.10820064 Ballengriff, drehbar, ähnlich DIN98, Form:E, Edelstahl

BALLENGRIFF DREHBAR ÄHNLICH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1209.10820064
Rubix:2055456
EAN:4059245329984
K1209.10820064 Ballengriff Drehbar M08 Form:E 1.4401 pol ähnl Sw=10 L1=71

Technische Zusammenfassung

Länge64 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl

Dokumente

Produktdetails : K1209.10820064 Ballengriff, drehbar, ähnlich DIN98, Form:E, Edelstahl


Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert Bestellbeispiel: K1209.10616050 Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert Bestellbeispiel: K1209.10616050 Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.

Technische Informationen


Attribute
Länge64 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
20,74 exkl. MwSt.
/ Stück
24,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge