K1089.43205X16 Kreuzgriff, Form:L, Thermoplast

Kreuzgriffe mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1089.43205X16
Rubix:3742831
EAN:4059245221981
KREUZGRIFF FORM L, D1=32, D5=M5x16

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1089.43205X16 Kreuzgriff, Form:L, Thermoplast


Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. Gewindebolzen Stahl.Ausführung: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.Bestellbeispiel: K1089.43205X30 (Länge L mit angeben)

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
0,76 exkl. MwSt.
/ Stück
0,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge