K0147.316 Kreuzgriff, DIN6335, Form:C, Grauguss
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form C, Sackloch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0147.316
Rubix:326318
EAN:4059245041381



Dokumente
Produktdetails : K0147.316 Kreuzgriff, DIN6335, Form:C, Grauguss
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Grauguss GJL 200. | AUSFÜHRUNG: gleitgeschliffen. Blank. | AUSFÜHRUNG 1: gleitgeschliffen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 361 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen