GN6336.12-40-M8-40-18 Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück, Kunststoff
Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.12-40-M8-40-18
Rubix:746115
Hersteller:GN 6336.12-40-M8-40-18
EAN:4045525697188



Produktdetails : GN6336.12-40-M8-40-18 Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück, Kunststoff
Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
