Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(66.411)
Lineartechnik
(14.560)
Antriebstechnik
(209.995)
Dichtungstechnik
(35.249)
Fluidtechnik
(107.137)
Befestigung / Montage
(131.722)
Bearbeitung
(43.765)
Werkzeug / Messtechnik
(34.360)
Wartung / Reparatur
(2.805)
Arbeitsschutz
(33.065)
Betriebsbedarf
(29.010)
Klebebänder und Schutzfolien
(917)
Befestigungsmaterialien
(83.608)
Bedienungselemente
(45.492)
Eisenwaren Bau
(730)
Siehe Befestigung / Montage
Bedienungselemente
(45.492)
Siehe Bedienungselemente
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Bedienungselemente
Bedienungselemente
Knöpfe / Griffe
Griff
K0148.505X15 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:L, Duroplast
K0148.505X15 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:L, Duroplast
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L
Referenzen
kipp:
K0148.505X15
rubix:
326345
ean:
4059245041848
Technische Zusammenfassung
Werkstoff
Stahl
Länge
15
mm
Alle Merkmale ansehen
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : K0148.505X15 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:L, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.
06180-505X15 Kreuzgriff ähnlich DIN 6335, Form L
Technische Informationen
Attribute
Gewicht der Verpackung
7
g
Werkstoff
Stahl
Länge
15
mm
Drahtdurchmesser
5
mm
Material/Verarbeitung
Stahl
Farbe
Schwarz
Herkunftsland
DE
Zolltarifcode
39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
0,58
€
exkl. MwSt.
/
Stück
0,69
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (31)
Zum Warenkorb hinzufügen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
GN421.12-M10-55-32 Rändelhohlschraube mit Edelstahl-Gewindestift
K0274.09046X15 Flügelgriff, Form:L, Kunststoff
K0155.4066X15 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff
GN528-PA-160-8.5-OR Bügelgriff (Polyamid) Orange Elesa
K0155.706X25 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:LS, Kunststoff
K0255.501216 5-Sterngriff, Form:K, Kunststoff
GN565-20-128-SW Bügelgriff, Schwarz beschichtet
GN565.5-20-250-A-GS Bügelgriff, Edelstahl
GN6336.13-40-M8-40-K Sterngriffschraube mit Ringöse/Kugelkette, Edelstahl
GN628.4-132-KU-2.5 Bügelgriff mit elektrischer Schaltfunktion Elesa
DIN6336-GG-63-M10-D Sterngriff
GN625-86-BL Bügelgriff, Blau Elesa
K0155.70615X60 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:LS, Kunststoff
GN5333-70-V7 Sterngriff mit Vierkant Elesa
GN6335.4-TE-32-M6-16 Kreuzgriffschraube (Thermoplast)