K0148.306 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:E, Duroplast
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0148.306
Rubix:326338
EAN:4059245041749



Dokumente
Produktdetails : K0148.306 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:E, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Vorstehende Buchse Stahl.Ausführung: hochglanzpoliert.
Kreuzgriff ähnlich DIN 6335, Form E, Form G und Form K
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage