Referenzen
Kipp:K0190.217908
Rubix:331184
EAN:4059245122653



Dokumente
Produktdetails : K0190.217908 Bügelgriff, Polypropylen
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt.Ausführung: schwarzgrau.Bestellbeispiel: 06903-113208Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.Auf Anfrage: Andere Grifffarben.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 55 g |
|---|---|
| Länge | 197 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen