Referenzen
Elesa+Ganter:GN 427-12-55-SR
Rubix:792835
Hersteller:GN 427-12-55-SR
EAN:4045525830967



Produktdetails : GN427-12-55-SR Bügelgriff, gerade, Aluminium
Bügelgriffe GN 427 werden aus gezogenem Profil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
