K0145.4050102 Kreuzgriff, DIN6335, Form:D, Aluminium
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0145.4050102
Rubix:326288
EAN:4059245040933



Dokumente
Produktdetails : K0145.4050102 Kreuzgriff, DIN6335, Form:D, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Kreuzgriff ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage